Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 5 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 5 (1 Stück), Detailansicht
Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 5 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20130-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1261 012 5
EAN/GTIN:
     4009867033561
Suchbegriffe:
Herren Slips
Herrenslips
Slip Wäscheschutz
Slip mit Wäscheschutz
SUPRIMA

Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit

Gr. 5

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche



Produktdaten:



Farbe: anthrazit

Material: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan

Wäscheschutz: 100% Polyurethan

Pflege: waschbar bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: herren slips, suprima bodyguard slip 5 herren, slip, hoeschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, vorsorge, fixierhoeschen, pflege, altenpflege, inkontinenzschutz, inkontinenzslip, herren, mann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.