| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20285-03 Herst.-Nr.: 4744 020 146/152 EAN/GTIN: 4009867030607 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CarePlus Pflegeoverall zerreißfest für Kinder
Größe 146/152
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Unser CarePlus Pflegeoverall eignet sich besonders für die erschwerte Pflege demenziell erkrankter Patienten. Gerade Demenzpatienten haben einen hohen Drang sich selbst zu entkleiden. Bleibt dies unbemerkt, kann das ernste Folgen haben. Der Pflegebedürftige selbst merkt nicht, dass es notwendig ist, sich wieder anzukleiden oder kann es nicht mehr alleine durchführen. Das kann zum Auskühlen des Körpers und zu anschließenden Folgeerscheinungen führen. Hinzu kommt, dass demenziell veränderte Patienten mit Inkontinenz, ihr Inkontinenz-Material herausziehen und mit Stuhl schmieren. Unruhige Patienten neigen zudem dazu, ihre Kleidung zu zerreißen. Der suprima Pflegeoverall CarePlus ist aus einem zerreißfesten und atmungsaktiven Material gefertigt. Die Nähte sind doppelt verstärkt, sodass es autoaggressiven Patienten nahezu nicht möglich ist sich selbst zu entkleiden und auf das Windel- und Inkontinenzmaterial zuzugreifen. Ein praktischer, diagonal verlaufender Reißverschluss am Rücken beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor und sorgt dafür, dass der Overall nicht über den Kopf ausgezogen werden muss. Der Pflegeoverall ist in verschiedenen Verschlussvarianten erhältlich. Gewählt werden kann zwischen einem Sicherheitsknopf am Rückenreißverschluss und elastischen Arm- und Beinbündchen, oder weitenverstellbaren Ösen für Magnetschlösser. Die Ösen lassen sich von der Weite her individuell an Armen und Beinen einstellen. Der Pflegeoverall für Kinder wird nur mit Sicherheitsknopf und elastischen Bündchen angeboten. Das Material ist nur bedingt bissfest.
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- keine Möglichkeit zur Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Windel-/ Inkontinenzmaterial
- für unruhige Patienten (zwanghaftes Entkleiden, Autoaggression, Zerreißen von Kleidung)
- zerreißfestes, atmungsaktives Material
- Nähte doppelt verstärkt
Reißverschluss
Der diagonal verlaufende Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor. Er ermöglicht den besten Zugang zum Oberkörper des Patienten, z. B. zur Körperpflege. Ein selbstständiges Entkleiden des Patienten ist nicht möglich.
Ausführung
Der Overall hat lange Arme und Beine
Produktdaten:
Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle
Farbe: marine
Größen: 122/128 134/140 146/152
Pflegehinweise:
- Waschen 60 Grad
- Nicht Bleichen
- Bügeln Niedrigtemperatur
- Nicht Chemisch Reinigen
- Trocknen Niedrigtemperatur |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, suprima care plus overall, pflegeoverall, pvc slip, pvc hoeschen, pvc unterwaesche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege, pflegebedarf, inkontinenzbedarf, schlupfform, kinder |
| | |
| |