Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Laborbedarf
>
Tests
>
Drogentests/Alkoholtests
>
Artikel
Liquid Ecstasy zum Nachweis von GHB Cleartest 5 Stück (1 Pack)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-20389-02
Hersteller:
Cleartest
Herst.-Nr.:
C3 19095
EAN/GTIN:
4052919058487
Suchbegriffe:
cleartest liquid ecstasy
test
laborbedarf
alkoholtest
CLEARTEST
Liquid Ecstasy zum Nachweis von GHB
5 Stück
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
ACHTUNG: Test nur für die professionelle Anwendung!
Schnelltest zum Screening von Gamma-Hydroxybuttersäure auch als K.o.-Tropfen bekannt.
Besonders Frauen werden mit K.o. Tropfen gern schnell außer Gefecht gesetzt, traurig, aber wahr. Der Schnelltest CLEARTEST Liquid Ecstasy ist bei der Ursachenfindung eine große Hilfe und kann bis zu 12 Stunden nach der Verabreichung erfolgen.
Lagerung bei 2 °C - 30 °C
Auswertung nach 10 Minuten
Nachweisgrenze: 10 µg/ml
Einer der Effekte von GHB ist, dass es nach dem Verabreichen zu Erinnerungsstörungen ab dem Zeitpunkt der Einnahme kommt. Aus diesem Grund sowie wegen der chemischen Eigenschaften von GHB (farblos, leicht bitterer Geschmack) wird diese Substanz im Rahmen von Kriminaldelikten (Raub, Vergewaltigung etc.) im Sinne von „K.o.-Tropfen“ oft in Getränke mit starkem Eigengeschmack gegeben um Opfer zu betäuben. Die Symptome dieser K.o. Tropfen halten je nach Dosierung zwischen ein bis drei Stunden an. Um sicher zu sein, dass solche Symptome richtig gedeutet werden ist unser CLEARTEST Liquid Ecstasy unerlässlich.
... >
Laborbedarf
>
Tests
>
Drogentests/Alkoholtests
Weitere Suchbegriffe:
drogentest
,
schnelltest
,
drogentest thc
,
drogenscreening
,
indikator
,
testfluessigkeit
,
nachweis
,
drogennachweis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.