Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfalltasche Profi II 40L leer rot Lifeguard (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfalltasche Profi II 40L leer rot Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
Notfalltasche Profi II 40L leer rot Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20396-01
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N4 LG2
EAN/GTIN:
     4052919054915
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
notfalltasche leer
LIFEGUARD

Notfalltasche Profi II 40L leer rot

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Lifeguard Notfalltasche Profi II leer



• Große Notfalltasche aus Plane



• Variabel einteilbares Hauptfach mit herausnehmbaren Trennstegen



• Zwei große Seitentaschen und eine Fronttasche mit Fächern und Fixierschlaufen



• Große Deckeltasche mit einer herausnehmbaren Modultasche auf der Innenseite



• Transport auch auf dem Rücken möglich durch das Tragesystem im Staufach auf der Rückseite



• Inklusive Schultergurt



Produktdaten:



Maße: 52 x 33 x 32 cm

Volumen: 40 L

Gewicht: 2,1 kg

Farbe: rot/schwarz

Material außen: Plane

Material innen: Nylon

Weitere Suchbegriffe: lifeguard notfalltasche, tasche, notfalltasche, notfall, rot, erste hilfe, erste hilfe tasche, rettung, rettungstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 136,13*
€ 164,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 164,53*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.