Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

taktischer MMP-Rucksack Medic Main Pack leer Lifeguard schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
taktischer MMP-Rucksack Medic Main Pack leer Lifeguard schwarz (1 Stück), Detailansicht
taktischer MMP-Rucksack Medic Main Pack leer Lifeguard schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20403-01
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N7 MMP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Notfallrucksack leer
Rettungsrucksack leer
Back Pack
LIFEGUARD

taktischer MMP-Rucksack Medic Main Pack leer

schwarz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der MMP-Rucksack (Medic Main Pack) schlägt die Brücke zwischen den Anforderungen an einen taktischen Rucksack in möglichst kompakten Design und der Aufbewahrung der umfangreichen Ausstattung. Im Inneren findet man eine Trägerplatte mit Gummischlaufen sowie 6 teilweise herausnehmbare Netztaschen zur übersichtlichen thematisch sortierten Unterbringung des Equipments. Hierzu können die Netztaschen mit Klettpatches (nicht enthalten) versehen werden. Der MMP kann wie der AMP aufgehängt und als Panel verwendet werden.



Produktdaten:



Maße: 51 x 33 x 12 cm

Gewicht: 1,7 kg

Farben: schwarz, coyote (tarnfarben), olivgrün
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, erste-hilfe-rucksack leer, lifeguard rucksack, lifeguard taktsicher rucksack, notfallrucksack, arztrucksack, rucksack, taktischer rucksack, notfall, hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.