| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-20429-01 Herst.-Nr.: HT03-MBVL1-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HUM
AEROcase® – ProEMS BVL1, Notfalltasche Gr. L, Plane, Rot
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Notfalltasche ProEMS „Large“ aus AEROtex® - Plan.
Strukturierte, praxisbezogene Inneneinteilung mit vielseitigen
Organisationsmöglichkeiten
Hauptfach im Boden mit variabel einstellbarem Trennstegsystem
Im oberen Hauptfach fixierbare, entnehmbare Mittelwand mit Riemen, Schlaufen
und Fächern für eine optimale Organisation größenspezifischer Materialien
Bequemer Transport durch ergonomischen Komfort-Tragegriff oder
mit gepolstertem Schultertragegurt
Geschützter Boden- und Rückenbereich
Hauptfach im Deckel mit großen verschließbaren Fächern und
Fixierschlaufen
Material: Plane
Größe: L
Maße: ca. 45 x 34 x 19 cm
Gewicht: ca. 2,9 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hum aerocase proems bvl1, tasche, notfall, rot, erste hilfe, erste hilfe tasche, rettung, rettungstasche, plane |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |