| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20431-01 Herst.-Nr.: HT03-MCIL1-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROcase® - EMS CIL1 - Intubationstasche Gr. L, Plane, Blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Große geräumige Intubationstasche aus strapazierfähigem Planenmaterial AEROtex® - Plan.
Robust und gut desinfizierbar
Viele elastischen Fixierschlaufen zur Befestigung des für die Intubation notwendigen Zubehörs
Fächer zur Unterbringung von Endotrachealtuben und Larynxmasken
Klarsichfenster für Bestückungsliste/Kennzeichnung
Klettstreifen auf der Rückseite für die optimale
Befestigung in Notfallbehältnissen
Doppelläufige Reißverschlüsse
Material: Plane
Maße: ca. 27 x 22 x 9,5 cm
Gewicht: ca. 0,50 kg
Volumen: 5 L |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: intubationsbesteck, hum aerocase ems cil1, tasche, notfalltasche, notfall, rot, erste hilfe, erste hilfe tasche, rettung, rettungstasche, intubation, plane, blau |
| | |
| |