| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20455-02 Herst.-Nr.: N5 0300-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
Spineboard aus robustem Polyethylen-Plastik
schwarz (tactical-black)
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
aus robustem Polyethylen-Plastik, nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten.
16 große Griffe, rundumlaufend, zum einfachen Patiententransport geeignet. Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergung leicht abgewinkelt. Das Spineboard entspricht der EN 1865 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig.
Erhältlich in den Farben:
olivgrün (tactical green)
weiß (tactical white)
schwarz (tactical black)
sand (tactical sand)
Geeignet für Speedclip-Gurtaufnahme durch 4 durchgehende Speedclipstangen.
Alle 4 Boards sind nur in der Speedclip Version erhältlich. Technische Daten
Länge: 1830 mm
Breite: 406 mm
Höhe: 55 mm
Gewicht: 8,8 kg
Max. Belastbarkeit: 200 kg
Auftrieb bei Wasserrettung: bis 135 kg Zuladung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lifeguard spineboard pet, notfall, schienen, tragen, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, schaufeltrage, transport, evakuierung, robust, pet, plastik |
| | |
| |