| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20465-01 Herst.-Nr.: E5 0401-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RES-Q-BREEZER
Eco Silicone Line Beatmungsbeutel
Erwachsene Gr.5
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Wiederverwendbarer Silikon-Beatmungsbeutel im Set, mit Maske, O²-Reservoir, Ventil und O²-Leitung.
Latexfreier Economy Beatmungsbeutel
Desinfizierbar und Autoklavierbar bis 134 °C
Einzeln im Beutel verpackt ECO SILICONE LINE
Erwachsene Kinder Babies
E5 0301-S E5 0302-S E5 0303-S
Material Korpus Silikon Silikon Silikon
Volumen 1600 ml 550 ml 280 ml
Desinfizierbar/Autoclavierbar Ja Ja Ja
Überdruckventil 60 cm H2O 40 cm H2O 40 cm H2O |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: resq breezer eco silicone line, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen, wiederbeleben, beleben, erste hilfe |
| | |
| |