Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2TM 10 digitales Pulsoximeter System Spectro (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2TM 10 digitales Pulsoximeter System Spectro (1 Stück) , Detailansicht
2TM 10 digitales Pulsoximeter System Spectro (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20497-01
Hersteller:
     Spectro
Herst.-Nr.:
     N4 WW1000-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
SPECTRO

2TM 10 digitales Pulsoximeter System

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das SPECTRO 2TM I 10 ermöglicht schnelle zuverlässige Spot-Check-Messungen im Bereich der medizinischen Primärversorgung.



• Routinemessungen



• Fortlaufende Überwachung episodischer Beschwerden



• Gesundheits-Checks



Dank besonderer Eigenschaften und optionalem Zubehör kann das SPECTRO 2TM I 10 individuell an die Anforderungen unterschiedlichster klinischer Situationen angepasst werden.



PRODUKTMERKMALE



• PI (Pulsamplituden-Index)-Anzeige



• Eines der größten Displays bei tragbaren Geräten



• Integrierter Sensorenhalter



• Für verschiedenste Sensoren



• Kompatibel mit allen BCI-Sensoren TECHNISCHE DATEN:



DISPLAY UND ANZEIGEN



• Tasten



Ein/Aus-Taste



Sp02 (Funktional)



• Bereich



0 - 99 % (in 1%-Schritten)



• Standardgenauigkeit



Erw./Päd. ± Arms bei 70 - 99 %



• Genauigkeit bei Minderperfusion



Erw./Päd. ± Arms bei 70 - 99 %



Unter 70 % k. A.



(Pulsamplitude < 1 %.



mit Standardsimulator gemessen)



• Mittelung



8 Schläge



PULSSIGNALSTÄRKE



• Bereich



0 - 9 Segmente,



logarithmische Anzeige der Pulsstärke



• Display



LED-Balkenanzeige mit 9 roten Segmenten



PULSFREQUENZ



• Bereich



30 - 254 Schläge/min (in 1er-Schritten)



• Standardgenauigkeit



± 2 Arms bei 30 - 254 Schläge/min



• Genauigkeit bei Minderperfusion



± 3 Arms bei 30 - 250 Schläge/min



unter 70 % k. A.



(Pulsamplitude < 1 %.



mit Standardsimulator gemessen)



• Mittelung



8 Sekunden
Weitere Suchbegriffe: spectro 2tm 10, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter, puls, oximeter, messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,16*
€ 798,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,31*
€ 791,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,37*
€ 766,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.