Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Cases Notfallkoffer leer Servoprax schwarz, Mittel (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Cases Notfallkoffer leer Servoprax schwarz, Mittel (1 Stück), Detailansicht
Max Cases Notfallkoffer leer Servoprax schwarz, Mittel (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20518-05
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     E5 MAX02-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer
SERVOPRAX

Max Cases Notfallkoffer leer

schwarz, Mittel

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Notfallkoffer für härteste Ansprüche



Hier ist ihr Equipment und ihre Notfallausrüstung absolut gegen Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.



• Gehäuse aus ABS-Kunststoff, korrosionsfest



• Druckausgleichsventil ermöglicht auch ein Öffnen bei Änderung der



Umgebungstemperatur und des Luftdrucks



Feste Schnappverschlüsse



Ösen für Sicherheitsschlösser



Wasser – und staubdicht nach IP 67



Diese Koffer können im nautischen und flugelektronischen Bereich zum Transport elektronischer, ärztlicher und militärischer Geräte und zum Schutz von hochempfindlichen fotografischen Geräten genutzt werden. Der ABS-Korpus bietet extremen Schutz des Kofferinhaltes gegen Stoß, Wasser und alle möglichen Witterungseinflüsse. Farben: orange oder schwarz, in 3 Größen erhältlich:



Max Case Klein



Innenabmessungen: 336 x 300 x 148 mm



Max Case Mittel



Innenabmessungen: 464 x 366 x 176 mm



Max Case Gross



Innenabmessungen: 555 x 428 x 211 mm
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer leer, servoprax max cases, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche, koffer, erste hilfe, erste hilfe koffer, kunststoff, notfallausruestung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.