| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-20521-01 Herst.-Nr.: N4 100P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LIFEBOX
Lifebox 1 Notfallkoffer für Pflegeheime
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Robuster Notfallkoffer mit Wandhalterung speziell für die Anforderungen im Pflegeheim.
Erfüllt auch die Anforderungen der DIN 13157C.
Type Menge REF
Notfallkoffer Coronado 1 Stück E5 1101
VACQ-Breezer Handabsaugpumpe 1 Set N2 2300-P
Absaugkatheter Ch. 12 3 Stück F5 0105
Absaugkatheter Ch. 10 3 Stück F5 0101
Absaugkatheter Ch. 06 3 Stück F5 0103
Beatmungsbeutel-Set 1 Set E5 02010-ST
Guedeltuben-Set Größe 000-5 1 Set I7 SET
O2-Inhalationsbrille 2 Stück H7 161
O2-Verbindungsschlauch 2 Stück H7 162
O2-Inhalationsmaske 2 Stück H7 163
Diagnostikleuchte 1 Stück B6 1003
Universalschere 1 Stück I5 002
Pressure Man Blutdruckmanometer 1 Stück E3 03-68
Blutdruckmanschette für Erwachsene 1 Stück E3 1221
Flachkopf-Stethoskop 1 Stück G5 008
M-Ware Plast 2,5 cm x 5 m 1 Stück J8 700942
Servo 1. Hilfe BW.-Gewebe 1 Stück J8 740011
Dreiecktuch, weiß 2 Stück H1 15803
Servomull Elast 6 cm x 4 m 3 Stück J8 0631
Servomull Elast 8 cm x 4 m 3 Stück J8 0831
Mullkompressen 10 x 10 cm 6 Stück H1 0776
Sofort-Eis-Kompresse 1 Stück S3 1516
Verbandtuch 40 x 60 cm 1 Stück N6 9010
Verbandtuch 60 x 80 cm 1 Stück N6 9011
Verbandtuch 80 x 120 cm 1 Stück N6 9012
Verbandpäckchen Gr. M 3 Stück N6 9002
Verbandpäckchen Gr. G 2 Stück N6 9003
Rettungsdecke gold/silber 1 Stück H1 16902 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer lifebox, notfallkoffer, lifebox 1 notfallkoffer, arztkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche, koffer, erste hilfe, erste hilfe koffer, robust, pflege, pflegeheim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |