| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-20554-01 Herst.-Nr.: N7 7520 EAN/GTIN: 4052919053864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOPRAX
SEL-Bergetuch
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das SEL-Bergetuch ist ein leichtes, klein faltbares Bergetuch zur Evakuierung von Verletzten aus der Gefahrenzone. Mit Hilfe des Fußsacks und des Fixiergurts kann der Verletzte schnell und sicher transportiert werden. Ausgestattet mit 8 Handschlaufen.
Dank der optional erhältlichen Tasche kann es leicht mittels MOLLE an die Weste oder aber anderes Equipment adaptiert werden. Gewicht: 400 g
Max. Belastbarkeit: 159 kg
SEL-Bergetuch (Small Evacuation Litter)
Maße: 180 x 70 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bergetuch, servoprax sel bergtuch, notfall, bergung, transport, evakuierung, lebensretter, anzug, outdoor, aussengelaende, bergungstuch, tragen, veletzt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |