Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsleuchte Economy mit Flexarm Servo ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsleuchte Economy mit Flexarm Servo ( 1 Stück ) , Detailansicht
Untersuchungsleuchte Economy mit Flexarm Servo ( 1 Stück ) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20713-02
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 220222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
SERVO

Untersuchungsleuchte Economy mit Flexarm

( 1 Stück )



Produktbeschreibung:



1 mit Gelenkarm



• Auf weißem, schwerem Rollfuß, Rollen feststellbar, formschön, praktisch und stabil



• Ein-/Ausschalter im Leuchtengehäuse



• Niedervolt: 12 V / 20 W IRC



Arbeitsradius: ca. 110 cm



Strahlungswinkel: 10°



Lichtleistung: ca. 21500 Lux / 500 mm



2 mit Flexarm



• Sonst wie oben, Arbeitsradius: 80 cm
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte, servo economy leuchte, led, stehlampe, lampe, stehleuchte, leuchte, stativlampe, lampen, led lampen, leuchten, led leuchten, stativleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.