Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Handkraftmesser Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Handkraftmesser Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Hydraulischer Handkraftmesser Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20730-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 AA72910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
servoprax handkraftmesser
finger
schiene
stabilisieren
SERVOPRAX

Hydraulischer Handkraftmesser

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Gerät zur Messung der Griffstärke der Hand. Der Handgriff ist zwischen 3,5 cm – 8,6 cm auf 5 verschiedene Positionen einstellbar. Griffstärken bis zu 90 kg (0 - 200 lb) können genau gemessen werden. Mit Normwerten für Erwachsene. Hartkoffer aus Kunststoff.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,99*
€ 329,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 330,09*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.