| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20821-01 Herst.-Nr.: S1 9085-BEZUG EAN/GTIN: 4250355390868 |
| |
|
| | |
| Transferhilfen Alpha
Ersatzbezug für Rollboard Vision
für Rollboard faltbar 95 x 50cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Ersatzbezug für Rollboard
Das Cover des Rollboards (Überzug) kann bei 60° C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45 – 50° C) geeignet. Verwenden Sie Feinwaschmittel!
Lieferumfang: Bezug
Produktdaten:
Material Bezug: Nylon (beschichtet), latexfrei
Farbe Bezug: rot
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: transferhilfen alpha ersatzbezug, umlagerung, transport, lifter, transporthilfe, pflegehilfe, pflege, umlagerungshilfe, zubehoer, bezug, ersatzbezug |
| | |
| |