| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-20907-01 Herst.-Nr.: S3 200K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOPRAX
Servosport Betreuerkoffer Multi gefüllt
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- Komplett mit allem, was ein Trainer, Betreuer und Helfer benötigt
- Mit transparenten Abdeckungen
- Mit Auto- und Wandhalterung
- Stoßgesichert
- Mit Staubdichtung
- Auch im harten Einsatz bewährt
Inhalt:
10x Einweghandschuhe Gr. L
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 10 cm x 5 m
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 8 cm x 5 m
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 6 cm x 5 m
1x Desinfektionsmittel Kodan Tinktur Forte farblos, 250 ml
10x Sicherheitsnadeln Größe: 3, Länge: 50 mm
5x Sterile Mullkompressen 5 x 5 cm, 8fach
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: rot/pink
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: blau
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: hautfarben
1x Spezialschere für AQ-Tape
1x Servolan Haft 60 mm x 5 m
1x Servolan Haft 100 mm x 5 m
1x Servoplast Acryl 60 mm x 2,5 m
1x Servoplast Acryl 80 mm x 2,5 m
1x Servoplast Acryl 100 mm x 2,5 m
1x Listerschere 14 cm, kniegebogen, kräftiges Modell
1y Servo 1. Hilfe 4 cm x 5 m
1x Servo 1. Hilfe 6 cm x 5 m
1x Servo 1. Hilfe 8 cm x 5 m
1x Sprühpflaster, Dose: 32,5 ml
5x Servoderm Wundverband steril 7,5 x 5 cm
5x Servoderm Wundverband steril 9 x 5 cm
5x Servoderm Wundverband steril 10 x 9 cm
1x Burnshield Hydrogel-Spray Flasche: 125 ml
1x Leukotape Foam 20 x 30 cm
3xUrgotül Comfort 10 x 7 cm
1x Splitterpinzette 9 cm
5x Mediware Einmalrasierer einseitig mit Schutzkappe
1x Massageöl, Flasche: 500 ml
1x Massagecreme Wärmesalbe HOT, Dose: 150 ml
1x Massagecreme Wärmesalbe Medium, Dose: 150 ml
1x Augenspülflasche 200 ml sterile Natrium Chloridlösung 0,9 %
15x Mulltupfer 3 cm Durchmesser, Gr. 2
10x Holzmundspatel gammabestrahlt/keimreduziert
1x Multi-Kunststoffkoffer, leer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: betreuerkoffer, servosport betreuerkoffer multi, erste hilfe, notfall, erste hilfe ausruestung, hilfe, koffer, tasche, betreuertasche, gefuellt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |