| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20911-01 Herst.-Nr.: S3 250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Servosport Betreuertasche Response gefüllt
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die große Rettungstasche aus Nylongewebe mit multifunktionellen Einsatzmöglichkeiten.
Zweiteilig:
Obere Hälfte durch Mittelreißverschluß geschlossen trennbar und die untere Hälfte mit überschaubarer Aufteilung.
Oberteil mit Lukenöffnung, Deckelinnenseite und Boden mit eingearbeiteter Gummihalterung. Mit zwei stabilen Tragegriffen.
Inhalt:
10x Einweghandschuhe Gr. L
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 10 cm x 5 m
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 8 cm x 5 m
1x Servolan Elast, feste elastische Binde 6 cm x 5 m
1x Desinfektionsmittel Kodan Tinktur Forte farblos, 250 ml
10x Sicherheitsnadeln Größe: 3, Länge: 50 mm
5x Sterile Mullkompressen 5 x 5 cm, 8fach
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: rot/pink
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: blau
1x AQ-Tapeband 5 cm x 5,5 m, Farbe: hautfarben
1x Spezialschere für AQ-Tape
1x Massageöl, Flasche: 500 ml
1x Massagecreme Wärmesalbe Medium, Dose: 150 ml
10x Mulltupfer 3 cm Durchmesser, Gr. 2
20x Alkoholtupfer Alkotip
1x Pflaster 6 cm x 5 m
1x Sprühpflaster, Dose: 32,5 ml
1x Listerschere 14 cm, kniegebogen, kräftiges Modell
4x Burnshield Gel Sachet Beutel: 3,5 ml
1x Splitterpinzette 9 cm
1x Response Tasche, blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servosport betreuertasche response, erste hilfe, notfall, erste hilfe ausruestung, hilfe, koffer, tasche, betreuerkoffer, betreuertasche, gefuellt |
| | |
| |