Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch- / Toilettenstuhl WET & DRY Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch- / Toilettenstuhl WET & DRY Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Dusch- / Toilettenstuhl WET & DRY Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21076-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-1270
EAN/GTIN:
     4260460423863
Suchbegriffe:
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Duschtoilettenrollstuhl
Nordic

Dusch- / Toilettenstuhl WET & DRY

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ein stabiler Stuhl und guter Assistent für die Heimpflege

Robuste Stahlkonstruktion mit Rostschutz

Weiche Rückenlehne

Weicher PU Sitz – 40 shore A

Halter für Eimer / Becken (Eimer/Becken nicht inbegriffen)

Klappbare Armlehnen

Einstellbare / abnehmbare Fußstützen

Alle Rollen mit Doppel-Funktion-Bremse

Einstellbare Höhe

Kompakte Verpackung

Einfache Montage

Technische Information



Totale Höhe: 108 – 123 cm

Höhe Sitz: 50 – 52.5 -55 – 57.5 – 60 cm

Höhe Armlehnen über dem Sitz: 22 cm

Sitz: 44 x 43 cm

Max Tiefe: 50/65 cm

Max Breite: 59 cm

Freie Höhe unter dem Sitz: 46 – 56 cm

Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm

Max Belastung: 200 kg

Gewicht: 18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, dusch toilettenrollstuhl, nordic dusch toilettenstuhl wet dry, toilette, pflege, altenpflege, toilettenstuhl, seniorenbetreuung, duschstuhl, heimpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,18*
€ 630,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,89*
€ 596,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.