Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenstuhl XXL+ Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenstuhl XXL+ Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Toilettenstuhl XXL+ Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21085-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-1296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschtoilettenstuhl
Toilettenstuhl
toilettenstuhl
Nordic

Toilettenstuhl XXL+

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Max Belastung 300 kg

Einstellbare Breite – Maß zwischen den Armlehnen 55 – 85 cm

Stabiles Stahlrohrgestell

Gepolsterte Sitzauflage, Rückenlehne und Armlehnen

Kunststoffsitz mit Toilettenöffnung und integriertem Halter für Eimer/Becken

Sitzhöhe einstellbar 45 – 60 cm

Totale Tiefe 53 cm

Totale Höhe 80 – 95 cm

Fertigung nach CE-Norm

Farbe Gestell – hell grau

Farbe Poster – schwarz

Farbe Toilettensitz – weiß

Einschließlich Eimer mit Deckel (grau)
Weitere Suchbegriffe: nordic toilettenstuhl, toilette, pflege, altenpflege, seniorenbetreuung, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.