Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betttisch NORDIC LARGE Buche mit Seitenablage Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betttisch NORDIC LARGE Buche mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Betttisch NORDIC LARGE Buche mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21093-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-2503
EAN/GTIN:
     4260460423986
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
bett tisch
Nordic

Betttisch NORDIC LARGE Buche mit Seitenablage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beistelltisch / Laptop Tisch

Tischplatte Buchen-Laminat mit Holzkanten

Stabile Konstruktion auf 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Abmessung große Platte: 75 cm x 41 cm

Die Platte ist stufenlos im Winkel einstellbar

Seitenablage Buche mit Holzkanten, 21 cm x 32 cm

Unterteil U-Form 78 x 43 cm

Unterteil innen 72 x 39 cm, Höhe 10cm, sehr für Rollstuhlfahrer geeignet.

Höhe Tischplatte stufenlos einstellbar: 68 cm – 108 cm

Max. Belastung: 10 kg

Gewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: nordic betttisch large buche mit seitenablage, pflegebett, zubehoer, pflegebedarf, bettzubehoer, pflege, erweiterung, tisch, beistelltisch, betttisch, ablage, buche, gross
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.