Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betttisch NORDIC LARGE weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betttisch NORDIC LARGE weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Betttisch NORDIC LARGE weiß mit Seitenablage Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21094-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-2503-V
EAN/GTIN:
     4260460423993
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
bett tisch
Nordic

Betttisch NORDIC LARGE weiß mit Seitenablage

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beistelltisch / Laptop Tisch

Tischplatte weiß-Laminat mit Holzkanten

Stabile Konstruktion auf 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Abmessung große Platte: 75 cm x 41 cm

Die Platte ist stufenlos im Winkel einstellbar

Seitenablage weiß mit Holzkanten, 21 cm x 32 cm

Unterteil U-Form 78 x 43 cm

Unterteil innen 72 x 39 cm, Höhe 10cm, sehr für Rollstuhlfahrer geeignet.

Höhe Tischplatte stufenlos einstellbar: 68 cm – 108 cm

Max. Belastung: 10 kg

Gewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: nordic betttisch large weiss mit seitenablage, pflegebett, zubehoer, pflegebedarf, bettzubehoer, pflege, erweiterung, tisch, beistelltisch, betttisch, ablage, weiss, gross
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.