Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Responder Move On MK II leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First Responder Move On MK II leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück), Detailansicht
First Responder Move On MK II leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21154-03
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     7897.331
EAN/GTIN:
     4013236207835
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Tasmanian Tiger

First Responder Move On MK II leer

olive

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Nachfolgemodell des TT First Responder Move On mit optimiertem Tragesystem und Laser Cut-Front. Die bewährte Innenaufteilung des schlanken Medic Packs mit dem abnehmbaren Frontrucksack bleibt bestehen.



Padded Back-Tragesystem

Stabiler Nr.10-Reißverschluss

Regenhülle

Abnehmbarer Frontrucksack

Innenaufteilung mit diversen unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für medizinische Ausrüstung

Herausnehmbare, separat zu verwendende Klett-Klarsichttaschen

Gewicht des leeren Hauptrucksacks = 1,75 kg // Gewicht des leeren Haupt- und Frontrucksacks = 2,60 kg // Gewicht des Haupt- und Frontrucksacks inklusive aller Zubehörteile = 3,70 kg

Herausnehmbare Platte mit elastischen Schlaufen

Lasercut MOLLE-System

Längenverstellbare Schulterriemen, ermöglichen auch das Tragen über schweren Schutzwesten



Produktdaten:



Abmessungen: 52 x 29 x 24 cm

Volumen: 40 l

Gewicht: 2,60 kg (3,70 kg)

Rückensystem: Padded Back-System (TT)

Material: CORDURA 700 den



Verfügbare Farben:



Schwarz, Oliv, Khaki, Braun



Bitte beachten Sie, dass der abgebildete Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, erste-hilfe-rucksack leer, tasmanian tiger first responder move on mk 2, notfallrucksack, arztrucksack, rucksack, taktischer rucksack, notfall, hilfe, tasmanian, tiger, einsatz, taktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,67*
€ 498,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,25*
€ 462,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.