Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Responder MK III leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First Responder MK III leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück), Detailansicht
First Responder MK III leer Tasmanian Tiger olive (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21155-03
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     7816.331
EAN/GTIN:
     4013236058413
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Tasmanian Tiger

First Responder MK III leer

olive

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Großer, umfangreich ausgestatteter Erste-Hilfe-Rucksack. Die Seitentaschen lassen sich abnehmen, das gepolsterte Innenfach ist mit verstellbaren Facheinteilungen versehen. Der Rucksack besitzt zudem ein herausnehmbares Panel mit abnehmbaren, beschriftbaren Klarsichttaschen, MOLLE-System und elastischen Schlaufen.



Padded Back-Tragesystem

Handgriff

Deckelfach innen und außen durch elf Reißverschlusstaschen individuell einzurichten

Regenhülle

Verschiedene Elastikschlaufen zum Befestigen von Werkzeugen, Erste-Hilfe-Ausrüstung u. ä.

Integrierte Rot-Kreuz-Fahne - auch separat verwendbar

Transparente Zusatztaschen (z. B. für Medikamente oder Kanülen)

Gewicht des leeren Rucksacks ohne Seitentaschen = 3,00 kg // Gewicht des Rucksacks inklusive Seitentaschen und aller Zubehörteile = 4,50 kg

Herausklettbares Panel mit MOLLE-System und diversen Befestigungsmöglichkeiten und zusätzlichem Griff zum Aufhängen

Trinksystemvorbereitung in der langen Seitentasche

Links: Große, unterteilte, abnehmbare Seitentasche (6 l)

Rechts: Zwei abnehmbare kleinere Seitentaschen (je 1,25 l)



Produktdaten:



Abmessungen: 57 x 38 x 24 cm

Volumen: 40 l (48,5 l)

Gewicht: 3,00 kg (4,50 kg)

Rückensystem: Padded Back-System (TT)

Material: CORDURA® 700 den



Verfügbare Farben:



Schwarz, Oliv, Khaki, Braun



Bitte beachten Sie, dass Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, erste-hilfe-rucksack leer, tasmanian tiger first responder mk 3, notfallrucksack, arztrucksack, rucksack, taktischer rucksack, notfall, hilfe, tasmanian, tiger, einsatz, taktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.