Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
>
Artikel
First Aid TQ Tasmanian Tiger (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-21159-01
Hersteller:
Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
7851.015
EAN/GTIN:
4013236247541
Suchbegriffe:
tasmanian tiger first aid tq
tasche
notfalltasche
notfall
Tasmanian Tiger
First Aid TQ
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Innovative Erste-Hilfe-Tasche mit Schnellzugriff-System und bewährter Innenaufteilung. Ideal für Tourniquets.
Umlaufender Reißverschluss
Klettfläche auf der Front (Flausch)
D-Ring innen
Einstellbare Fixiermöglichkeit für medizinische Ausrüstung mittels elastischer Kordel und Stopper
Klarsichtfach innen
Schneller Zugriff im Einsatz durch Klettverschluss
MOLLE-System auf der Rückseite
Produktdaten:
Abmessungen: 16 x 12 x 4 cm
Gewicht: 130 g
Material: CORDURA® 700 den
Bitte beachten Sie, dass eine Füllung nicht im Lieferumfang enthalten ist.
... >
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
Weitere Suchbegriffe:
erste hilfe
,
erste hilfe tasche
,
rettung
,
rettungstasche
,
tragetasche
,
tactical
,
taktisch
,
tourniquet
,
schnellzugriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen