Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
>
Artikel
Medic Transporter Tasmanian Tiger black (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-21161-01
Hersteller:
Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
7818.040
EAN/GTIN:
4013236007145
Suchbegriffe:
tasmanian tiger medic transporter
tasche
notfalltasche
notfall
Tasmanian Tiger
Medic Transporter
black
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Transportables Taschenpanel zur Erweiterung des TT Medic-Programms.
Vier robuste Handgriffe
Stabiler Nr.10-Reißverschluss
Diverse Aufnahmen zur Befestigung von Zusatzausrüstung
MOLLE-Klettadapter zur Aufnahme von Kletttaschen (z.B.TT Rescue Pouch)
Panel unterteilbar in vier kleine Panels
Alle Klarsichttaschen abnehmbar und untereinander tauschbar
Klarsichttaschen z.T. mit zwei Fächern und diversen Loops
Alle Panels verfügen über Aufnahmen zur Befestigung an Zelten, Fahrzeugen usw.
Rückseiten der Panels mit großen Längstaschen ausgestattet
Produktdaten:
Abmessungen: 105 x 53 x 15 cm
Gewicht: 3,30 kg
Material: CORDURA® 700 den
Verfügbare Farben:
Schwarz, Oliv
... >
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
Weitere Suchbegriffe:
erste hilfe
,
erste hilfe tasche
,
rettung
,
rettungstasche
,
tragetasche
,
tactical
,
taktisch
,
erweiterung
,
molle
,
medic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,96*
€ 539,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen