Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Small Medic Pack MK II Tasmanian Tiger coyote-brown (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Small Medic Pack MK II Tasmanian Tiger coyote-brown (1 Stück), Detailansicht
Small Medic Pack MK II Tasmanian Tiger coyote-brown (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21165-04
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     7588.346
EAN/GTIN:
     4013236009422
Suchbegriffe:
tasmanian tiger small medic pack mk...
tasche
notfalltasche
notfall
Tasmanian Tiger

Small Medic Pack MK II

coyote-brown

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Hüfttasche für medizinische Ausrüstung mit 3 Liter Volumen und LP-Molle-System. Auch als Schultertasche zu nutzen; Schultergurt im Lieferumfang enthalten.



Abnehmbarer Schultergurt

Hüfttasche mit Parallel-Reißverschluss zur schnellen Bedienung

Befestigungsmöglichkeit für Scheren o.ä.

Verschiedene Möglichkeiten der Befestigung: Hüftgurt, Westen, etc.

MOLLE-System



Produktdaten:



Abmessungen: 26 x 15 x 12 cm

Volumen: 3 l

Gewicht: 700 g

Material: CORDURA® 700 den



Verfügbare Farben:



Schwarz, Oliv, Khaki, Braun



Bitte beachten Sie, dass der abgebildete Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.