| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-21172-01 Herst.-Nr.: 7586.040 EAN/GTIN: 4013236963335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tasmanian Tiger
Glove Pouch MK II black
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gürteltasche für Einmal-Handschuhe und Einsatzhandschuhe. Offen und geschlossen zu tragen.
Platz für zwei Paar Latex-Handschuhe
Horizontal und vertikal zu tragen
Platz für ein paar Leder-Einsatzhandschuhe
Mit Klettverschluss für 30-55 mm-Gürtel und Koppelsysteme
Produktdaten:
Abmessungen: 13 x 10 x 3 cm
Gewicht: 65 g
Material: CORDURA 700 den
Verfügbare Farben:
Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: erste hilfe, erste hilfe tasche, rettung, rettungstasche, tragetasche, tactical, taktisch, handschuhe, glove, pouch, erweiterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |