Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taktische LED-Taschenlampe T10 Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taktische LED-Taschenlampe T10 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Taktische LED-Taschenlampe T10 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21209-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N7 T10
EAN/GTIN:
     4052919048532
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
SERVOPRAX

Taktische LED-Taschenlampe T10

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die T10 ist eine handliche taktische LED-Taschenlampe, die bestens für die Jagd oder den Einsatz bei Polizei/Militär geeignet ist. Sie verfügt über ein separates austauschbares LED-Modul, eine Memory-Funktion und 5 wählbare Modi. Technische Daten:



Leuchtmittel: CREE XM-L2U2



Helligkeit: max. 500 Lumen



Reichweite: 280 m



Modi: Hoch, Mittel, Gering, Strobe, SOS



Gehäuse: Luftfahrt-Aluminium



Länge: 12,8 cm



Durchmesser (Griff): 2,6 cm



Gewicht: 119 gr (ohne Batterien)



Mil-Standard HAIII hartanodisiert



Wasserdichtigkeit: IPX-8



Zubehör: O-Ring, Silikonkappe, Handschlaufe



Akku: 1 x LiON 18650 nicht enthalten!
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, servoprax taktische led taschenlampe, notfall, tragen, bergung, krankenliege, evakuieren, rettung, lampe, taktisch, led, t10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.