Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED Taschenlampe T50 Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-LED Taschenlampe T50 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
UV-LED Taschenlampe T50 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21210-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N7 T50
EAN/GTIN:
     4052919048556
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-Taschenlampe
SERVOPRAX

UV-LED Taschenlampe T50

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die T50 ist eine kleine handliche UV-LED Taschenlampe mit



395 nm Wellenlänge und kann für vielfältige Zwecke wie das Aufspüren von Leckagen, Spurensuche an Tatorten und Hygienechecks etc. eingesetzt werden. Technische Daten:



Leuchtmittel: Japan 395nm – 3W



Gehäuse: Luftfahrt-Aluminium



Länge: 9,7cm



Durchmesser: 2,1 cm



Gewicht: 47,8gr (ohne Batterien)



Mil-Standard HAIII hartanodisiert



Wasserdichtigkeit: IPX-8



Zubehör: O-Ring, Handschlaufe



Batterie: 1x AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, uv-taschenlampe, servoprax uv led taschenlampe, notfall, tragen, bergung, krankenliege, evakuieren, rettung, lampe, taschenlampe, uv, led, t50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.