| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-21237-01 Herst.-Nr.: KUW 05.11110.002 EAN/GTIN: 4030155018168 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KAWE
SwiSto3 Iontophoresegerät inkl. Zubehör
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
SwiSto3 Gleich- und Pulsstromtherapie mit nur einem Gerät für die Hand-, Fuß- und Achselschweißbehandlung. Das SwiSto3 in modernem Design ist äußerst benutzerfreundlich und bietet für die Behandlung der Hyperhidrosis zwei Möglichkeiten: Therapie mit Gleichstrom oder Therapie mit Pulsstrom, der besonders für empfindliche Patienten oder Kinder und Jugendliche geeignet ist. Das SwiSto3 ist ohne Sprachsoftware. Der Benutzer wird einfach durch das Menü geführt und muss die gewünschte Einstellung nur noch mit der SET-Taste bestätigen. Das Grafik-LCD–Modul ist beleuchtet und bietet eine übersichtliche und deutliche Ansicht aller Einstellungen. Der Anwender kann während der Behandlung die Stromstärke selbst verändern, so dass eine zweite Person sowie ein Fußschalter nicht notwendig sind. Die automatische Stromregulierung hat den Vorteil, dass der Nutzer dieses Gerätes kein Stromschlagempfinden (Weidezauneffekt) bei Herausnahme der Hände und Füße während der Behandlung verspürt. Das SwiSto3 ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Bei Nichtausschalten des Gerätes nach der erfolgten Behandlung schaltet sich dieses selbstständig nach 2 Minuten ab.
Lieferumfang: Iontophoresegerät, Ladestecker, 2 Behandlungswannen, 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker, 2 Schaumstoffauflagen (biokompatibel).
Abmessungen: B 110 x H 84 x L 120 mm
Gewicht: Iontophoresegerät, allein, ca. 0,36 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, hyperhidrosis gerät, kawe swisto3, dermatologie, hautkunde, haut, hautuntersuchung, untersuchung, hautarzt, iontophorese, iontophoresegeraet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |