Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
>
Artikel
Kräuterhof Aloe Vera Gel 200 ml Asam (1 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-21348-01
Hersteller:
Asam
Herst.-Nr.:
ASA 10418
EAN/GTIN:
4075700104187
Suchbegriffe:
asam kraeuterhof aloe vera gel
pflege
koerperpflege
waschen
ASAM
Kräuterhof Aloe Vera Gel 200 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kräuterhof Aloe Vera Gel versorgt die Haut mit kostbaren Wirkstoffen der Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut. Aloe Vera Gel strafft, glättet und pflegt die Haut. Das Gel ist geeignet für alle Hauttypen - auch für die Pflege nach dem Sonnenbad. 96% Aloe Vera, erfrischend, pflegend.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hygiene
,
koerperhygiene
,
reinigung
,
koerperreinigung
,
kraeuterhof
,
aloe vera
,
aloe vera gel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 0,2 Liter (ab € 23,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen