| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21767-01 Herst.-Nr.: 0406321 EAN/GTIN: 4250108809562 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN
Sanitätsrucksack OCTETT First Responder DIN 13155
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Inhalt First Responder/DIN 13155, für ausgebildete Sanitätshelfer. U. a. SÖHNGEN® Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe MonoVAC, QuickFix Alu-Polsterschienen, Blutdruckmesser, Kälte-Sofortkompressen, Stifneck®-Select sowie SÖHNGEN® Qualitätsverbandstoffe aluderm® und aluderm®-aluplast.Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
Rucksack OCTETT:
- Maße: 500 × 310 × 200 mm
- Original CORDURA®-Nylongewebe, vierfach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
- Mehrere geräumige Außentaschen, Reflexbänder an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
- Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust und Bauchgurt mit Schnellverschluss
- Ergonomisch geformter Tragegriff
- Robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
- Im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 × 120 × 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden und doppelläufigem Reißverschluss
- Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflexbändern
- Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche, Vortasche mit Organizer-Elementen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,58* | € 770,89* | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,88* | € 826,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,55* | € 929,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|