Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viva! easy Slip mit Saugeinlage Suprima Größe M (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viva! easy Slip mit Saugeinlage Suprima Größe M (1 Stück), Detailansicht
Viva! easy Slip mit Saugeinlage Suprima Größe M (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21813-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1290 009 M
EAN/GTIN:
     4009867034131
Suchbegriffe:
Herren Slips
Herrenslips
Slip Wäscheschutz
Slip mit Wäscheschutz
SUPRIMA

Viva! easy Slip mit Saugeinlage

Größe M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Inkontinenz ist für Betroffene etwas sehr Unangenehmes. Die Angst, durch Geruch oder Feuchtigkeit auf der Kleidung aufzufallen, lässt Betroffene häufig den Rückzug aus sozialen Bindungen antreten. Typische Inkontinenz-Produkte sind zudem optisch nicht immer ansprechend. Der suprima VIVA! easy Slip bietet neben zuverlässiger Sicherheit gleichzeitig höchste Diskretion. Der Damen Slip ist modern und sehr feminin gestaltet. Er verfügt über einen eingearbeiteten und wasserundurchlässigen Wäscheschutz aus Polyurethan und einem Saugvlies mit PU laminiert. Durch sein modernes und feminines Design ist er kaum von normaler Unterwäsche zu unterscheiden und eignet sich besonders für moderne Frauen, ihren Alltag aktiv zu gestalten.



mit integrierter Saugeinlage (Fassungsvermögen ca. 80 ml)

bei leichter Inkontinenz

bei starker Monatsblutung (in Verbindung mit ihrer Monatshygiene)

nach Geburten

bei Beckenbodenschwäche



Produktdaten:



48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elasthan

Saugvlies mit PU laminiert



Pflegehinweise:



Nicht Bleichen

Trocknen Niedrigtemperatur

Nicht Bügeln

Nicht Chemisch Reinigen

Waschen 40 Grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.