Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crash Junior Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crash Junior Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Crash Junior Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21854-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     1106-9006
EAN/GTIN:
     4260168332979
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
Rettungspuppe
medizinische simulatoren
TEE-UU

Crash Junior Übungspuppe

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die CRASH JUNIOR Übungspuppe eignet sich ideal für die Darstellung von Übungen und bei Unfallszenarien mit der Beteiligung von Kindern.



Zusammen mit der großen CRASH & CARRY Übungspuppe lässt sich mit diesen beiden Puppen ein breites Spektrum in Ausbildung und Übung abdecken.





An Kopf, Rumpf und Extremitäten der Übungspuppe befinden sich beidseitig Flauschflächen zum Anbringen von Verletzungsmustern per Klett.



Alternativ können gebrauchsfertig laminierte und mit Klettstreifen versehene Kinder-Verletzungsmusterkarten als Zubehör mitbestellt werden.



Für Suchübungen mit einer Wärmebildkamera sind zudem selbstklebende THERMO-PADs erhältlich. Die THERMO-PADs bieten nach Aktivierung eine für mindestens 4 Stunden ausreichende Wärmequelle.

Die 110 cm große CRASH JUNIOR Übungspuppe wird über einen Reißverschluss individuell durch den Nutzer gefüllt. Ein Gesamtgewicht von 15 - 20 kg ist dabei für ein realistisches Übungsszenario ausreichend und bleibt in dem bei einem Kind zu erwartenden Gewichtsbereich



Tipp zur Füllung der Übungspuppe:

Zur Füllung empfehlen sich z. B. Stoffreste oder Altkleider, wie etwa schwere Jeans-Stoffe. Durch das Zufügen von einzeln in Lumpen eingeschlagenen Gewichten oder Steinen kann das Gewicht punktuell und bedarfsgerecht vergrößert werden.



Materialinformation:

Das für die CRASH JUNIOR Übungspuppe verwendete 1680D TEC Polyester-Gewebe mit 2 mm HighDurable PVC Innenbeschichtung erlaubt bei „patientengerechtem“ Umgang eine hohe Lebensdauer des Produkts.



Ausstattung:

- Flauschflächen zum Anbringen von Verletzungsmustern

- Leergewicht: 0,75 kg

- Füllgewicht: individuell je nach Füllmaterial



Spezifikationen:

- Farbe: schwarz

- Größe (B x H x T): 50 x 110 x 17 cm

- Gewicht (leer): ca. 750 g

- Material: 1680D TEC Polyester mit 2 mm HighDurable

PVC Innenbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.