Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crash & Carry Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crash & Carry Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Crash & Carry Übungspuppe Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21856-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     1105-9006
EAN/GTIN:
     4260168332696
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
Rettungspuppe
Wärmebildkamera Feuerwehr
TEE-UU

Crash & Carry Übungspuppe

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die CRASH & CARRY Übungspuppe ist perfekt für die Übungsgestaltung bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk.



Jeder, der schon einmal eine Übung vorbereitet hat, kennt das Problem: eine Übungspuppe alleine tragen zu müssen ist nahezu unmöglich oder zumindest mit einem schweißtreibenden Kraftakt verbunden.



Die CRASH & CARRY Übungspuppe von TEE-UU spielt hier ihren Trumpf aus: Das integrierte und verstaubare Transportsystem erlaubt ein leichtes Tragen der Puppe als Rucksack. Mittels zweier verstellbarer Riemen und robuster Metallschnallen können beim Transport zusätzlich auch die Beine an der Schulter der Puppe fixiert werden. Ist man zu zweit, so lässt sich die Übungspuppe ähnlich einer Reisetasche an den beiden Riemen tragen.





Variable Lagedarstellung:



An Kopf, Rumpf und Extremitäten der Übungspuppe befinden sich beidseitig Flauschflächen zur Applikation von Verletzungsmustern per Klett. Alternativ können gebrauchsfertig laminierte und mit Klettstreifen versehene Verletzungsmusterkarten als Zubehör mitbestellt werden.



Die Gestaltung der Hals- und Kopfpartie eignet sich auch für das Anlegen einer HWS-Schiene oder Übungen zum Abnehmen von Motorradhelmen.



Für Suchübungen mit einer Wärmebildkamera sind zudem selbstklebende THERMO-PADs erhältlich. Die THERMO-PADs bieten nach Aktivierung eine für mindestens 4 Stunden ausreichende Wärmequelle.



Die 170 cm große CRASH & CARRY Übungspuppe wird über einen Reißverschluss bis zu einem Gewicht von 40 kg individuell durch den Nutzer gefüllt. Ein Gesamtgewicht von 25 - 35 kg ist dabei für ein realistisches Übungsszenario ausreichend und belastet die Einsatzkräfte nicht unnötig.





Tip zur Füllung der Übungspuppe:

Zur Füllung empfehlen sich z. B. Stoffreste oder Altkleider, wie etwa schwere Jeans-Stoffe. Durch das Zufügen von einzeln in Lumpen eingeschlagenen Gewichten oder Steinen kann das Gewicht punktuell und bedarfsgerecht vergrößert werden.





Materialinformation:

Das für die CRASH & CARRY Übungspuppe verwendete 1680D TEC Polyester-Gewebe mit 2 mm HighDurable PVC Innenbeschichtung erlaubt bei „patientengerechtem“ Umgang eine hohe Lebensdauer des Produkts.





Lieferumfang:

Übungspuppe ohne Füllung



Spezifikationen:

- Farbe: schwarz

- Größe (B x H x T): 70 x 170 x 22 cm

- Gewicht: 2 kg

- Material: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: wärmebildkamera feuerwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.