Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket Evo Organizer Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket Evo Organizer Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Pocket Evo Organizer Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21868-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     2683-9006
EAN/GTIN:
     4260168331187
TEE-UU

Pocket Evo Organizer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das kompakte Büro zur sofortigen, effektiven Einsatzleitung für den Einheitsführer.



Der POCKET EVO Organizer bietet in seinen fünf Fächern Platz für z. B.:

- Notizblock

- Stifte

- kleine Stablampe

- Infomaterial wie z.B. Funkkanaltabellen, Gefahrgutinformationen oder ähnliches

Im Netzfach können Wertsachen oder aber auch Infektionsschutzhandschuhe verstaut werden.



Im Einsatzfall wird der POCKET EVO Organizer aufgeklappt: eine Hälfte wird in die Brusttasche geschoben, die andere Hälfte hängt außen vor der Jacke und gewährt schnellen Zugriff.

Durch vier versteckt eingenähte Magnete wird bei dieser Trageweise der Organizer sicher in der Brusttasche gehalten.

Drei reflektierende Paspeln und eine Flauschfläche für den persönlichen Namensstreifen runden den kompakten Organizer sinnvoll ab.



Das abgebildete Zubehör dient nur zur Darstellung und ist nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:

Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör



Spezifikationen:

- Farbe: schwarz

- Größe (B x H x T): 15 x 12 x 2 cm

- Gewicht: 0,082 kg

- Material: 50% Polyester, 50% Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.