Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doctor's deluxe Arzttasche Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doctor's deluxe Arzttasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Doctor's deluxe Arzttasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21884-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB12.004
EAN/GTIN:
     4260168332252
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer
ELITE BAGS

Doctor's deluxe Arzttasche

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Edle Arzttasche aus Leder die mit sehr guter Ausstattung, Flair und Eleganz überzeugt. Der funktionale Innenraum mit herausnehmbaren Reißverschluss (RV)-Innentaschen erleichtert die Übersicht und das sichere Arbeiten am Patienten. Wertvolle Details bieten ausreichend Platz für das „mobile Büro“. Innen: Hauptfach mit 4 großen, herausnehmbaren Klarsicht-RV-Modultaschen und herausnehmbares Ampullarium mit 35 Elastikschlaufen in versch. Größen, das mobile Büro mit Stiftehalter sowie Fächer für persönliche Dinge und ein Dokumentenfach, Außen: Rückseite mit Dokumentenfach mit Platz für Unterlagen und Laptop / Tablet, gepolsterte Handschlaufe, gepolsterter Schultertragegurt, abschließbarer Verschluss an der Frontseite, Trolley-Halteband.



Lieferumfang: Tasche inkl. Modultaschen, ein thermoisoliertes Ampullarium mit GEL Kühlpack, ein CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.



Produktdaten:



Farbe: braun

Größe: 41cm x 31cm x 14cm

Volumen: 17,8 Liter

Gewicht: 3,5 kg

Maximale Beladung: 4 kg

Material: Leder
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer braun, lederkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,11*
€ 557,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.