Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doc's Arzttasche Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doc's Arzttasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Doc's Arzttasche Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21885-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB12.001
EAN/GTIN:
     4260168332337
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer
ELITE BAGS

Doc's Arzttasche

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die traditionelle Arzttasche im klassischen Look. Das gute Platzangebot sowie die zwei herausnehmbaren Reißverschluss (RV)-Modultaschen ergänzen sich perfekt und gewähren somit ein reibungsloses Arbeiten am Patienten. Ausstattung innen: geräumiges Hauptfach, 2 Fächer mit Reißverschluss (RV), Herausnehmbare Innentasche mit Trennstegen, Doppel-Innentasche mit einem Fach mit Elastikbändern und einem Fach für 38 Ampullen, Abnehmbares „mobiles Büro“ für persönliche Gegenstände, Stiftehalter sowie Netzfach mit Reißverschluss (RV), außen: gepolsterte Handschlaufe, gepolsterter Schultertragegurt, abschließbarer Verschluss an der Frontseite.



Lieferumfang: 2 Modultaschen, ein GEL-Kühlpack, ein CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.



Produktdaten:



Farbe: braun

Größe: 37cm x 26cm x 24cm

Volumen: 23 Liter

Gewicht: 3,1 kg

Maximale Beladung: 5 kg

Material: Leder
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer braun, lederkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.