Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piccolo Plus Audiometer Inventis (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piccolo Plus Audiometer Inventis (1 Stück) , Detailansicht
Piccolo Plus Audiometer Inventis (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21987-01
Hersteller:
     Inventis
Herst.-Nr.:
     33615
EAN/GTIN:
     8054187380372
Suchbegriffe:
Audiometer
Hörtestgerät
audiometer
INVENTIS

Piccolo Plus Audiometer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Piccolo Plus ist ein grundlegendes diagnostisches Audiometer, das Luft- und Knochenaudiometriefunktionen bietet.



Piccolo kann von einem Computer mit Windows aus gesteuert werden.



Das leichte, kompakte Design, die leistungsstarke, benutzerfreundliche Software und die Noah-Konnektivität machen Piccolo zur idealen Wahl für Profis, die unterwegs sind.



- Computersteuerung über das dedizierte Noah- oder Daisy-Modul. USB-Anschluss Kompatibel mit Windows 7, 8, 10.



- klein und leicht

- Stromversorgung über die USB-Verbindung, wenn diese vom Computer gesteuert wird.



Hergestellt in Italien.



Softwaresprache: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU.

CD Handbuch und Kurzanleitung GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, NL.



Standardzubehör

• Supra-Ohrhörer TDH-39

• Knochenvibrator B71

• Patientenreaktionsschalter

• Aufsteckmikrofon für die Kommunikation zwischen Bediener und Patient

• Inventis Daisy Patient Record Manager mit Daisy Maestro-Modul

• Noah Maestro-Modul

• USB-Verbindungskabel

• Medizinische Stromversorgung

• Benutzerhandbuch



Produktdaten:

• Gerätetyp: PC-Steuerung

• Klasse EN 60645-1, ANSI S3.6: 3-Diagnose

• Ausgang: AC, BC

• Maskierung: NBN

• Warble-Ton: Ja

• Gepulster Ton: 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz

• Frequenzbereich: 125 - 8000 Hz

• Maximale Ausgangsintensitäten:

- Wechselstrom: -10 bis 120 dB HL

- BC: -10 bis 80 dB HL

• Dämpfungsstufe: 5 dB

• Automatische Audiometrie: HW-Auto-Schwelle

• Sprachaudiometrie: Nein

• Spracheingaben: -

• Übersprechen: Externes Mikrofon

• Verbindung zum PC: USB [treiberlos]

• Steuerungssoftware: Daisy oder Noah mit Maestro-Modul

• Verbindung zum iPad: Nein

• Steuerungs-App: Maestro (App Store)

• Größe 16 x 16 x 3 cm

• Gewicht: 300 g

• Betriebsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,56*
€ 2.318,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,94*
€ 2.309,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,17*
€ 2.199,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,94*
€ 2.122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,70*
€ 2.027,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.