Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIROLAB 7 ”Touchscreen-Spirometer mit SpO2 Mir (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPIROLAB 7 ”Touchscreen-Spirometer mit SpO2 Mir (1 Stück) , Detailansicht
SPIROLAB 7 ”Touchscreen-Spirometer mit SpO2 Mir (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21989-01
Hersteller:
     Mir
Herst.-Nr.:
     33520
EAN/GTIN:
     8023279335200
Suchbegriffe:
Lungenfunktionsgerät
Spirometer
mir spirometer
lungenfunktionsgerät
MIR

SPIROLAB 7 ”Touchscreen-Spirometer mit SpO2

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Schnelles, einfaches und langlebiges diagnostisches Spirometer, hergestellt in Italien.



Unschlagbare Funktionen

- Vergleich von FVC-, VC-, MVV- und PRE / POST-Bronchodilatatoren mit einer Vielzahl auswählbarer Parameter

- Akku mit langer Lebensdauer

- Touchscreen 7 “Farbdisplay

- direkte Verbindung zu einem externen USB-Drucker PostScript

- 10.000 Spirometrietests oder 500 Stunden Oximetrie-Aufzeichnung

- Drahtloser Echtzeit-Test am PC über Bluetooth®

- Schneller und leiser eingebauter Drucker mit anpassbarem Druckformat

- auswählbare interne Softwaresprachen: GB, FR, IT, ES, DE, PT



Oximetrieoption: verfügbare wiederverwendbare Fingersonde für Erwachsene und Kinder.



Schnell und benutzerfreundlich: Jede Funktion kann durch einen einfachen Tastendruck aktiviert werden.



Der Flow MIR® Einweg-Durchflussmesser entspricht dem ATS / ERS-Standard



Garantiert 100% Hygiene, keine Kreuzkontamination.

Keine Kalibrierung erforderlich.

Geeignet auch für Kinder ohne Adapter.



Für Kinder geeignet.

Patentierter Kinderanreiz direkt am Bildschirm.



Winspiro PRO® Hochleistungs-PC-Software für Spirometrie und Oximetrie.

Mehrsprachige Software: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, LV, SE, CZ, RU, TR, JP, CN.



Lieferumfang:

- Spirolab 7"

- Tragetasche

- Software Winspiro PRO®

- Akkuladegerät

- USB-Anschluss und Kabel

- SpO2-Sensor für Erwachsene

- 1 Rolle Thermopapier

- Wiederverwendbare Turbine

- Nasenklammer

- CD-Handbuch: GB, FR, IT, ES, DE, PT





Produktdaten:



SPIROMETRIE-SPEZIFIKATIONEN:

- Stromversorgung: Akku

- Autonomie: Ca. 10 Stunden

- Temperatursensor: Halbleiter (0-45 ° C)

- Durchflusssensor: bidirektionale digitale Turbine

- Durchflussbereich: ± 16 l / s

- Volumengenauigkeit: ± 3% oder 50 ml

- Durchflussgenauigkeit: ± 5% oder 200 ml / s

- Dynamischer Widerstand: <0,5 cm H2O / L / s

- Konnektivität: USB 2.0, Bluetooth® 2.1

- Display: 7-Zoll-Touchscreen-LCD mit einer Auflösung von 800 x 480 pixel

- Mundstücke: Ø 30 mm

- Abmessungen: 220 x 210 x 51 mm (8,66 x 8,26 x 2 Zoll)

- Gewicht: 1450 g (inkl. Akku)

- Elektrischer Schutz: Klasse II

- Normen: Elektrische Sicherheitsnorm EN 60601-1

- Elektromagnetische Verträglichkeit EN 60601-1-2

- Spirometrieparameter: FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEV1 / VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Lungenalter, extrapoliertes Volumen, FET, Zeit bis PEF, FEV0.5, EV0. 5 / FVC, FEV0.75, FEV0.75 / FVC, FEV2, FEV2 / FVC, FEV3, FEV3 / FVC, FEV6, FEV1 / FEV6, FEV1 / PEF, FEV1 / FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50 / FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, RF, VE, VT, tI, tE, VT / tI, tE / tTOT, MVV (gemessen), MVV (berechnet).



OXIMETRIE-SPEZIFIKATIONEN:

- SpO2-Bereich: 0-99%

- SpO2-Genauigkeit: ± 2% zwischen 70-99% SpO2

- Pulsfrequenzbereich: 18-300 BPM

- Pulsfrequenzgenauigkeit: ± 2 BPM oder 2%, je nachdem, welcher Wert größer ist

- Speicherkapazität: bis zu 500 Stunden Oximetrie

- Oximetrieparameter:% SpO2 und Pulsfrequenz (Min, Max, Mittel), Testdauer, Gesamt-SpO2-Ereignisse, T90% (SpO2-Zeit = 89%), T89% (SpO2-Zeit = 88%), T40 (Bradykardiedauer mit Puls Frequenz <40 BPM), T120 (Tachykardiedauer mit Pulsfrequenz> 120 BPM).



WINSPIRO PRO® SOFTWARE-ANFORDERUNGEN:

Windows 2000, XP, Vista (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8 und 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit). RAM 512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.979,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,40*
€ 3.894,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,62*
€ 3.859,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,84*
€ 3.699,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.034,20*
€ 3.610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.979,73*
€ 3.545,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.