Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSPI PLUS Absauggerät 2x4 l Gefäß 230V mit Fußschalter und Durchflussregler Gima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOSPI PLUS Absauggerät 2x4 l Gefäß 230V mit Fußschalter und Durchflussregler Gima (1 Stück) , Detailansicht
HOSPI PLUS Absauggerät 2x4 l Gefäß 230V mit Fußschalter und Durchflussregler Gima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21998-01
Hersteller:
     Gima
Herst.-Nr.:
     28204
EAN/GTIN:
     8023279282047
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
GIMA

HOSPI PLUS Absauggerät 2x4 l Gefäß 230V mit Fußschalter und Durchflussregler

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



HOSPI PLUS Absauger - 2 x 4 l - 220-230 V - mit Fußschalter und Durchflussumstellung



Neue innovative Serie von Hochvakuum-Absauggeräten mit hohem Durchfluss, ideal für Krankenhäuser.

Die Pumpenkolben sind schmierungs- und wartungsfrei. Lieferung mit hydrophobem 99% Bakterienfilter, Vakuummeter zur Kontrolle des Vakuums und 2 autoklavierbaren Gefäßen aus Makrolon mit ml-Teilung und doppeltem Sicherheitsventil.



Das Sortiment umfasst die Versionen mit Fußschalter, Durchflussregler und Anschluss über 110/230 V.



Vier antistatische Rollen, davon zwei mit Bremse, ermöglichen eine perfekte Mobilität.



Produktdaten:



• Betriebsspannung: 220-230 V / 50-60 Hz

• Maximale Saugleistung: 0,90 bar (675 mmHg)

• Flusso: 90 l / min

• Leistung: 300 VA

• Normen: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC

• Hergestellt in Italien

• Bedienungsanleitung in GB, FR, IT, ES, DE.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,59*
€ 1.156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,23*
€ 1.153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,46*
€ 1.122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,93*
€ 1.098,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,36*
€ 1.072,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.