| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22204-01 Herst.-Nr.: 023G3010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PARI
Boy Pro Year Pack
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Für diese PARI Inhalationsgeräte geeignet
Für alle PARI Inhalationsgeräte, außer PARI COMPACT, PARI COMPACT Junior und PARI BOY free.
Lieferumfang
PARI LC SPRINT Vernebler (blauer Düsenaufsatz) mit PIF-Control und zusätzlichem roten Düsenaufsatz, Anschlussschlauch, 2 Luftfilter (je nach Kompressor), Mundstück.
Aerosolcharakteristika
PARI LC SPRINT Vernebler (blauer Düsenaufsatz) in Kombination mit PARI BOY Kompressor
Total Output Rate: 600 mg/min
MMD: 3,5 µm
Massenanteil < 5µm: 67 %
PARI LC SPRINT Vernebler (roter Düsenaufsatz) in Kombination mit PARI BOY Kompressor
Total Output Rate: 450 mg/min
MMD: 2,2 µm
Massenanteil < 5µm: 89 %
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Verneblerset Zubehör, inhalationsgerät pari, inhalationsgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 40,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,95* | € 40,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,28* | € 62,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|