Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOY free Inhalationsgerät Pari (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOY free Inhalationsgerät Pari (1 Stück) , Detailansicht
BOY free Inhalationsgerät Pari (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22206-01
Hersteller:
     PARI
Herst.-Nr.:
     055G1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
PARI

BOY free Inhalationsgerät

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der PARI BOY free ist unser tragbares Inhalationsgerät mit innovativer Schwingmembran-Technologie. Er ist für Menschen mit Atemwegserkrankungen geeignet und für alle, die ihre Atemwege pflegen und Erkältungen vorbeugen möchten – beim Sport, nach harten Tagen für die Stimmbänder und im Urlaub.



Kurze Inhalationszeit von nur 3 Minuten.

Nahezu geräuschloser Betrieb – diskret und entspannt für Baby und Kind.

Ideal für unterwegs durch seine handliche Größe und sein geringes Gewicht.

Höchste Qualität aus Deutschland.





Total Output Rate: 497 mg/min

MMD: 3,8 µm

Massenanteil < 5µm: 74 %



Messung mit Laserbeugung (Helos Sympa-Tec) bei 23° C und 50 % relativer Feuchte. Vernebeltes Medium: 0,9 % NaCl (2,5 ml).



Technische Daten Stromquellen:



Steckernetzteil: 100 - 240 V~ / 50/60 Hz (weltweit für alle Netzspannungen)

Batteriebetrieb: 3 x 1,5 V Mignon AA LR6/Alkaline Batterien oder 3 x 1,2 V NiMH Akkus (netzunabhängiger Betrieb mit Batterien/Akkus)

Gerät besitzt keine Ladefunktion

Laufzeit bei Batteriebetrieb: Mit neuen Hochleistungsbatterien von einem Markenhersteller ca. 4 Stunden. Neue wieder aufladbare Batterien (AA) mit einer Kapazität von je 2000 mAh erreichen eine vergleichbare Laufzeit



Abmessungen / Gewicht

B x H x T: 18,73 x 9,17 x 6,06 cm



PARI BOY free Membranvernebler, Steuerungseinheit,

Mundstück universell, SMARTMASK Baby, Steckernetzteil (100 –240 V/50 – 60 Hz), Tragetasche und Membranreinigungshilfe (Reinigungsgerät für Membranvernebler)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.