Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifepak CR2 Defibrillator mit WIFI (Vollautomat) Deutsch Physio-Control (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifepak CR2 Defibrillator mit WIFI (Vollautomat) Deutsch Physio-Control (1 Stück) , Detailansicht
Lifepak CR2 Defibrillator mit WIFI (Vollautomat) Deutsch Physio-Control (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22271-01
Hersteller:
     Physio-Control
Herst.-Nr.:
     99512-000370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator vollautomat
aed defibrillator
PHYSIO-CONTROL

Lifepak CR2 Defibrillator mit WIFI (Vollautomat) Deutsch

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Physio Control Lifepak CR2 ist in vielerlei Hinsicht innovativ. Dieser AED ist aufgrund des einfachen 2-Schritt-Plans einfach zu bedienen und die neue zentrale LIFELINK-Software stellt sicher, dass das Gerät immer einsatzbereit ist, indem der Status des Defibrillators kontinuierlich überprüft wird. Der CR2 hat ein modernes Design mit einer auffälligen weißen Farbe.



Kann von jedem bedient werden

Das Gerät startet sofort nach dem Öffnen des Deckels. Die Zahlen 1-2 zeigen auf einen Blick, welche Aktionen ausgeführt werden müssen. Dies macht ungeschulten Leistungserbringern klar, wo sie anfangen sollen. Die QUIK-STEP-Elektroden werden sichtbar, nachdem die Folie (Nr. 2) entfernt wurde. Bilder auf den Elektroden zeigen an, wo sie auf dem Unfall platziert werden sollen. Sie können sofort mit der Herzmassage beginnen, sobald die Elektrodenpads platziert wurden.



Unterstützung bei der Wiederbelebung

Der Retter wird durch gesprochene Anweisungen und ein Metronom unterstützt. Das Metronom zeigt die korrekte Geschwindigkeit der Brustkompressionen an. Für den Einsatz in lauten Umgebungen stellt die Clearvoice-Technologie sicher, dass die Lautstärke der Anweisungen automatisch angepasst wird.



Wenn Sie Ihren Defibrillator möglicherweise sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern verwenden müssen, können Sie den Defibrillator durch Drücken der speziellen Kindertaste in den pädiatrischen Modus schalten. In diesem Kindermodus liefert der Defibrillator eine geringere Stoßfreigabe, wenn nur erwachsene Elektrodenpads verwendet werden. Die Menge an Joule wird auf ein Niveau eingestellt, das für den kleineren Körper besser geeignet ist.



Physio Control konzentriert sich auf Innovation

Der CR2 verwendet die innovative „cprINSIGHT-Analysetechnologie“. Diese Technologie ermöglicht es, die Brustkompression fortzusetzen, während der Defibrilator den Herzrhythmus analysiert. Eine Pause ist daher nicht mehr erforderlich, wodurch die Durchblutung ständig stimuliert wird und die Überlebenschancen erhöht werden.



Gemäß den ERC-Richtlinien können die Überlebenschancen um bis zu 70% verbessert werden, wenn CPR mit minimalen Pausen verabreicht wird.



Internationale Umgebungen

Dieser Defibrillator kann mit zwei voreingestellten Sprachen geliefert werden. Sie können während einer Wiederbelebung jederzeit zwischen diesen Sprachen wechseln. Das Lifepak CR2 eignet sich daher perfekt für die Platzierung in einem internationalen Umfeld. Darüber hinaus kann dieses Gerät mit einem IP-Wert von 55 einen Schlag aushalten. Der AED weist eine hohe Staub- und Wasserbeständigkeit auf, sodass er beispielsweise in einem dafür vorgesehenen Außenschrank oder in einer Fabrik aufgestellt werden kann.



WiFi Verbindung

Der Status des Physio Control Lifepak CR2 wird ständig vom sogenannten „LIFELINK Central AED Program Manager“ überwacht. Wenn beispielsweise die Batterie leer ist oder sich der AED nicht an der üblichen Stelle befindet, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr CR2 mit dem WI-FI-Netzwerk verbunden ist. Dies ermöglicht eine sofortige Reaktion auf unvorhergesehene Situationen, sodass der AED immer einsatzbereit ist.



Die integrierte WI-FI-Funktion stellt außerdem sicher, dass professionelle Pflegedienstleister, die an das LIFENET-System von Physio Control angeschlossen sind, über den Zustand eines Unfalls informiert werden. Beispielsweise überträgt der AED im Notfall EKG-Daten an dieses System. Anschließend können die erforderlichen Informationen auch problemlos an angeschlossene Rettungsdienste weitergeleitet werden.



Kurz gesagt, suchen Sie einen innovativen AED, der von jedem bedient werden kann? Dann ist das Physio Control Lifepak CR2 eine gute Lösung.



Produktdaten:



Höhe: 9,7 cm

Breite: 22,6 cm

Tiefe 27,4 cm

Gewicht: 2 kg

IP55

Zulassungen: FDA, CE

Akkulaufzeit: 4 Jahre

Haltbarkeitselektroden: 4 Jahre

Weitere Suchbegriffe: physio control defibrillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,73*
€ 4.068,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.374,96*
€ 4.016,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,12*
€ 3.855,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.170,13*
€ 3.772,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.116,71*
€ 3.708,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.