Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERAIR'S Beatmungskoffer Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMERAIR'S Beatmungskoffer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
EMERAIR'S Beatmungskoffer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22289-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.006
EAN/GTIN:
     4260168330678
Suchbegriffe:
Beatmungskoffer
beatmungskoffer
ELITE BAGS

EMERAIR'S Beatmungskoffer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Robuster Notfallkoffer zur Sauerstoffversorgung und übersichtlichen Lagerung weiterer medizinischer Instrumente & Materialien in Reißverschluss (RV)-Modultaschen.



Die äusserst robuste Konstruktion und die kubische Bauform bieten bei der Lagerung entsprechende Vorteile.



Ausstattung:

- großes Hauptfach mit:

- Halterung für Sauerstoff-Flasche

- Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken

- Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach außen

- 5 herausnehmbare, gepolsterte Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben:

- Blau: Atmung

- Rot: Kreislauf

- Grün: Wundversorgung

- Gelb: Kindernotfall

- Grau: diverses Zubehör

- 1 herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für max. 66 Ampullen

- 8 Halteschlaufen für z.B. Tuben

- 1 großes RV-Klarsichtfach

- 2 Außen Taschen

- einfaches Öffnen

- Sicherheits-Reflexstreifen

- verstärkter Kantenschutz

- integriertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Hüftgurt

- ergonomisch geformtes und gepolstertes Rückenteil



Produktdaten:



Gewicht (ca.): 4.34 kg

Größe (ca.): 23.5 × 30 × 56.5 cm

Material: 1000D POLYAMIDE, TARPAULIN

Farbe: ROT, ROTES TARPAULIN

Kapazität (Liter) (ca.): 35.25

Empfohlener maximaler Inhalt (Kg): 15.00



Lieferumfang:



Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.