Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIPSTER Erste-Hilfe-Hüfttasche Elite Bags Gelb (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIPSTER Erste-Hilfe-Hüfttasche Elite Bags Gelb (1 Stück), Detailansicht
HIPSTER Erste-Hilfe-Hüfttasche Elite Bags Gelb (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22293-02
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EM13.043
EAN/GTIN:
     8436564543226
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
ELITE BAGS

HIPSTER Erste-Hilfe-Hüfttasche

Gelb

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die clevere, kompakte Erste-Hilfe-Hüfttasche eignet sich ideal für den SanDienst, im Schulsanitätsdienst oder beim Notfall unterwegs.



Individuell tragbar als Hüft- oder auch als Schultertasche und damit für jede Situation und Umgebung passend. Sie kann durch das MOLLE System einfach mit anderen Produkten verbunden werden.



Ausstattung:

- Hauptfach (21 x 14 x 7,5 cm) mit innenliegendem Netzfach (21 x 9 cm)

- Fronttasche (20 x 12 x 4,5 cm) mit:

- 1 Innenfach (17 x 9 cm)

- 2 kleinen Fächern (je 7,5 x 7,5 cm)

- 3 außenliegende Elastikschlaufen (je 6,5 x 5 cm) und darauf weitere 6 Elastikschlaufen

im Sicherheitsreflexstreifen (4 Stück á 3,5 x 2,5 cm und 2 Stück á 3 x 2,5 cm)

- 2 seitliche Schlaufen (je 2 x 9 cm)

- 2 Seitentaschen (je 8 x 13 x 5,5 cm) mit:

- je 1 große Elastikschlaufe (8,5 x 5cm) und darauf je weitere 2 Elastikschlaufen im

Sicherheitsreflexstreifen mit je 4 x 2,5 cm

- MOLLE-System

- Sicherheits-Reflexstreifen

- Handschlaufen

- abnehmbarer, verstaubarer Hüft- bzw. Schultertragegurt

- waschbar



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 34cm x 16cm x 12,5cm

Volumen: 5,4 L

Gewicht: 0,5 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche inkl. Gurten für Trageweise als Schulter- oder Hüfttasche. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.