Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Blau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Blau (1 Stück), Detailansicht
PARAMED'S EVO Notfallrucksack Elite Bags Blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22307-02
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.043
EAN/GTIN:
     8436564543202
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack blau
ELITE BAGS

PARAMED'S EVO Notfallrucksack

Blau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Individuell erweiterbarer Notfallrucksack mit MOLLE-System für die professionelle Notfallversorgung.



Klassische Aufteilung des Rucksacks mit einem großen Hauptfach. Die übersichtliche Aufteilung mit herausnehmbaren Reißverschluss(RV)-Modultaschen macht den PARAMED´S zum treuen Begleiter.



Ausstattung:

- Hauptfach mit:

- variable Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel oder Sauerstoff-Flasche 0,7 l

- 2 Klarsicht-RV-Modultaschen (20 x 11 x 8 cm) mit variablem Trennstegsystem

- Modultasche (40 x 10 x 8 cm) mit:

- großes Instrumentenfach (40 x 10 x 4cm)

- großes, thermoisolierten Ampullen-Fach für:

- 44 Ampullen: 1 - 2 ml

- 8 Ampullen: 5 ml

- 14 Ampullen: 10 ml bzw. Stechampullen

- Klappsteg mit elastischen Halteschlaufen auf beiden Seiten

- 4 herausnehmbare RV-Modultaschen in unterschiedlichen Farben:

- Blau: Atmung (28 x 9 x 6 cm)

- Rot: Kreislauf (32 x 16 x 4cm)

- Grün: Wundversorgung (14 x 15 x 4 cm)

- Gelb: Kindernotfall (14 x 15 x 4 cm)

- 2 Fronttaschen (32 x 27 x 3,5 cm und 32 x 18 x 3,5 cm)

- Fixierschlaufen im MOLLE-System

- Sicherheits-Reflexstreifen

- zusätzliche Halteschlaufen am Rucksackboden

- atmungsaktive Rückenpolsterung



Produktdaten:



Farbe: rot, schwarz oder blau

Größe: 32cm x 47cm x 23,5cm

Volumen: 32,5 Liter

Gewicht: 3,4 kg

Material: 100% Nylon



Lieferumfang:



Tasche inkl. 7 Modultaschen, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.

Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.