Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAMED'S XL Notfallrucksack Rot Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAMED'S XL Notfallrucksack Rot Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
PARAMED'S XL Notfallrucksack Rot Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22308-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.039
EAN/GTIN:
     8436564542984
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Erste-Hilfe-Rucksack leer
ELITE BAGS

PARAMED'S XL Notfallrucksack Rot

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Großer Notfallrucksack mit schnell zugänglichem Defibrillator-Fach für die professionelle Notfallversorgung. Individuelle Erweiterungsoptionen dank Molle-System an den Außenseiten.



Kern des Rucksacks ist das große, übersichtlich aufgeteilte Hauptfach mit Klappsteg und entnehmbaren, farbcodierten Modultaschen. Mit den zusätzlichen Reißverschlussfächern und seinem schnell zugänglichen Defibrillator-Fach eignet sich der PARAMED’S XL für ein breites Einsatzspektrum.



Ausstattung:

- Hauptfach mit:

- variablen Halteschlaufen geeignet z.B. für Beatmungsbeutel

oder Sauerstoff-Flasche 2 L

- Modultasche (40 x 10 x 8 cm) mit:

- Netzfach mit Reißverschluss (40 x 10 cm) und

8 Elastikschlaufen

- thermoisoliertem Ampullarium für bis

zu 65 Ampullen (Hauptfach unter Klappsteg):

- 43 Ampullen: 1 - 2 ml

- 8 Ampullen: 5 ml

- 14 Ampullen: 10 ml bzw. Stechampullen

- Klappsteg mit:

- 28 elastischen Halteschlaufen auf einer Seite

- drei transparenten Reißverschlussfächern auf der

anderen Seite

- 5 herausnehmbare RV-Modultaschen in unterschiedlichen

Farben:

- blau: Atmung (30 x 16 x 5 cm) innerer Frontbereich

- rot: Kreislauf (30 x 16 x 5 cm) innerer Frontbereich

- grün: Wundversorgung (20 x 10 x 8 cm) Hauptfach

- gelb: Kindernotfall (30 x 16 x 5 cm) innerer Frontbereich

- grau: diverses Zubehör (20 x 10 x 8 cm) Hauptfach

- gepolstertes Defibrillator-Fach an der Vorderseite

(34 x 30 x 8 cm) mit Elastikbändern für Früh-Defibrillator

und Netzfach mit Reißverschluss

- weitere kleine Fronttasche für Kleinteile

- Sicherheits-Reflexstreifen

- große, reflektierende und leicht zu greifende RV-Zipper

- MOLLE-System vorne und an beiden Seiten

- zusätzliche Halteschlaufen für z.B. Isomatte oder Schlafsack

am Rucksackboden

- atmungsaktive Rückenpolsterung

- gepolsterte Rucksacktragegurte mit Schnell-Löseeinrichtung

- transparentes (Visiten-)Kartenfach zur Kennzeichnung

- abnehmbares Klettschild vorne oben

- höhenverstellbare, selbstnachleuchtende Brustschnalle mit

integrierter Pfeife

- verstaubarer Hüftgurt mit zwei kleinen Reißverschluss-Fächern

- ergonomischer Tragegriff, oben

- abnehmbarer Tragegriff zur Befestigung mit MOLLE-System

an der Seite

- Regenschutzüberzug mit Klett-Hakenband zur Kennzeichnung

im Bodenfach



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 32cm x 55cm x 28cm

Volumen: 46 Liter

Gewicht: 3,5 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche inkl. 6 Modultaschen, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 282,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,11*
€ 282,68*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.