Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Gelb (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Gelb (1 Stück), Detailansicht
SUPPORTER Notfallrucksack Elite Bags Gelb (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22309-02
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EM13.053
EAN/GTIN:
     8436564543325
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
notfallrucksack yellow
ELITE BAGS

SUPPORTER Notfallrucksack

Gelb

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kompakter Notfallrucksack für den First-Responder-Einsatz.



Variable Netz- und Klarsichtfächer sorgen dabei für beste Übersicht. Der clevere Klappsteg unterstützt ein komfortables Arbeiten am Patienten.

Alle SUPPORTER Modelle verfügen ausserdem über einen verstaubaren Regenschutz-Überzug.



Ausstattung:

- Hauptfach mit:

- 2 Reißverschluss-Netzfächer (22 x 13,5 cm und 22 x 26,5 cm)

- 3 Reißverschluss-Klarsichtfächer (2x: 23 x 13 x 6 cm und 1x: 23 x 19 x 6 cm)

- im Hauptfach liegender Klappsteg mit:

- 3 Reißverschluss-Netzfächer (2x: 22 x 13,5 cm und 1x: 22 x 10,5 cm)

- 3 Reißverschluss-Klarsichtfächer (2x: 23 x 12 x 4 cm und 1x: 23 x 14 x 4 cm)

- 2 Außentaschen (40 x 11,5 x 5 cm)

- 1 Frontfach (25 x 11 x 4 cm)

- gepolstertes AED-Fach (23 x 28 x 5,5 cm)

- Sicherheits-Reflexstreifen

• NUR Farbvariante "schwarz": Reflexstrreifen dank Klett-Befestigung abnehmbar!

- Regenschutz

- komfortables, atmungsaktives Rucksacktragesystem



Das abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Produktdaten:



Größe: 37cm x 45cm x 21cm

Volumen: 29,0 Liter

Gewicht: 1,2 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Rucksack ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.